SATI ITALIA SPA - SAT7803913 CUSCINO KBS SEALBAGS 1500 DF - 7803913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kissenschott
Form - viereckig
Inhalt Eimer/Sack - 1.5 kg
Außenhöhe - 35 mm
Min. Wandstärke - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022918979
Artikelnummer
SAT7803913
Herstellernummer
7803913
Hersteller
SAT
Ausführung:
Kissenschott
Form:
viereckig
Inhalt Eimer/Sack:
1.5 kg
Außenhöhe:
35 mm
Min. Wandstärke:
125 mm
Min. Deckenstärke:
150 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
ja
Geeignet für Massivdecken:
ja
Geeignet für bodenbündige Installation:
ja
Geeignet für deckenbündige Installation:
ja
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
ja


