Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7803931 PANN.MIN.1000X600X50 KBS PANEL - 7803931

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7803931 PANN.MIN.1000X600X50 KBS PANEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022919808

Artikelnummer

SAT7803931

Herstellernummer

7803931

Hersteller

SAT

Pannello in lana di roccia ad alta densità rivestito da una vernice ablativa da un lato. Usato per la chiusura di aperture (anche grandi) nelle pareti e nei pavimenti contenenti cavi elettrici, passerelle e canali portacavi (tubazioni) metalliche. Verniciato da un lato. Dimensione: Lunghezza 1000 mm, larghezza 600 mm, spessore 60 mm. Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009 + A1:2010.