Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7803932 PANN.MIN 0,6MQ KBS PANEL ABL 1

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7803932 PANN.MIN 0,6MQ KBS PANEL ABL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022919815

Artikelnummer

SAT7803932

Herstellernummer

7803932

Hersteller

SAT

Pannello in lana di roccia ad alta densità rivestito da una vernice ablativa da entrambi i lati. Usato per la chiusura di aperture (anche grandi) nelle pareti e nei pavimenti contenenti cavi elettrici, passerelle e canali portacavi (tubazioni) metalliche. Verniciato da un lato. Dimensione: Lunghezza 1000 mm, larghezza 600 mm, spessore 60 mm. Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009 + A1:2010.