Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT7803941 VERN.7KG KBS COATING BRUSHABLE - 7803941

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT7803941 VERN.7KG KBS COATING BRUSHABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022919600

Artikelnummer

SAT7803941

Herstellernummer

7803941

Hersteller

SAT

Rivestimento antincendio composto da vernice ablativa a base acquosa di resine termoplastiche, fibre inorganiche incombustibili e vari pigmenti ritardanti al fuoco, priva di solventi, non producente alogeni; resistente all’abrasione UV, alle sostanze chimiche più diffuse e non degradabile per l’azione dell’umidità. Applicazione a pennello od a spruzzo. Fusto da 25 Kg. Testato secondo norme EN 1366-3:2005.