SATI ITALIA SPA - SAT7804066 COPPELLA LANA MIN. D.1 1/2 - 7804066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077828729
Artikelnummer
SAT7804066
Herstellernummer
7804066
Hersteller
SAT
Coppella in lana minerale a fibra concentrica. Abbinata alla vernice KBS COATING evita la propagazione dellincendio causata dallelevata trasmissione del calore lungo le tubazioni ed i condotti metallici. Dimensioni: Lunghezza 1000 mm, densità 100 kg/m3. Per tubi non-combustibili con diametro esterno da 2 pollice (60 mm). Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009 + A1:2010.


