SATI ITALIA SPA - SAT7804072 COPPELLA LANA MIN. D.2 1/2 - 7804072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079553919
Artikelnummer
SAT7804072
Herstellernummer
7804072
Hersteller
SAT
Coppella in lana minerale a fibra concentrica. Abbinata alla vernice KBS COATING evita la propagazione dellincendio causata dallelevata trasmissione del calore lungo le tubazioni ed i condotti metallici. Dimensioni: Lunghezza 1000 mm, densità 100 kg/m3. Per tubi non-combustibili con diametro esterno da 3 pollice (89 mm). Testato secondo norme EN 1366-3:2005 - EN 13501-2:2009 + A1:2010.


