SATI ITALIA SPA - SAT7804090 COPRIFARET. CONICO REI 150X150 - 7804090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Weichschott
Form - sonstige
Außenbreite - 150 mm
Außendurchmesser - 150 mm
Innenhöhe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079661676
Artikelnummer
SAT7804090
Herstellernummer
7804090
Hersteller
SAT
Ausführung:
Weichschott
Form:
sonstige
Außenbreite:
150 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Innenhöhe:
150 mm
Coprifaretto FF109 conico sviluppato per ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco in aperture effettuate per posizionare faretti di piccole/medie dimensioni nei controsoffitti REI. Dimensione cono: lunghezza 200 mm, altezza 200 mm. Testato secondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.


