SATI ITALIA SPA - SAT7804092 COPRIFARET. CONICO REI 250X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Weichschott
Form - sonstige
Außenbreite - 250 mm
Außendurchmesser - 250 mm
Innenhöhe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073544210
Artikelnummer
SAT7804092
Herstellernummer
7804092
Hersteller
SAT
Ausführung:
Weichschott
Form:
sonstige
Außenbreite:
250 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Innenhöhe:
250 mm
Coprifaretto FF109 a cupola sviluppato per ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco in aperture effettuate per posizionare faretti di medie/grandi dimensioni nei controsoffitti REI. Dimensione cono: lunghezza 300 mm, altezza 170 mm. Testatosecondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.


