SATI ITALIA SPA - SAT7804093 COPRIFARET. CUPOLA REI 300X170 - 7804093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Weichschott
Form - viereckig
Außenbreite - 300 mm
Außenhöhe - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078675544
Artikelnummer
SAT7804093
Herstellernummer
7804093
Hersteller
SAT
Ausführung:
Weichschott
Form:
viereckig
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
170 mm
Coprifaretto FF109 a cupola sviluppato per ripristinare le caratteristiche di resistenza al fuoco in aperture effettuate per posizionare faretti di medie/grandi dimensioni nei controsoffitti REI. Dimensione cono: lunghezza 350 mm, altezza 230 mm. Testatosecondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.