SATI ITALIA SPA - SAT7804094 COPRIFARET. CUPOLA REI 350X230 - 7804094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Weichschott
Form - viereckig
Außenbreite - 350 mm
Außenhöhe - 230 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078675568
Artikelnummer
SAT7804094
Herstellernummer
7804094
Hersteller
SAT
Ausführung:
Weichschott
Form:
viereckig
Außenbreite:
350 mm
Außenhöhe:
230 mm
Copriplafoniera FF130 è stato sviluppato per fornire la massima protezione in aperture effettuate per posizionare plafoniere modulari nei controsoffitti REI. Dimensione lampada: lunghezza 600 mm, larghezza 600 mm. Testato secondo norme EN 1363-1:2012 - EN 1365-2:2002 - EN 13501-2:2009.


