Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA190.6000FNB PORTALAMPADA E27 N/M CF BIANCO - 190.6000FNB

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA190.6000FNB PORTALAMPADA E27 N/M CF BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636210483

Artikelnummer

SCA190.6000FNB

Herstellernummer

190.6000FNB

Hersteller

SCA

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Farbe:

weiß

Camicia filettata Con nippel in metallo, cavo 2.5 mm² (max).