Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA204.CA21B-T2T2 COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO T2 7KW - 204.CA21B-T2T2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636290331

Artikelnummer

SCA204.CA21B-T2T2

Herstellernummer

204.CA21B-T2T2

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

385 mm

Höhe:

1.51 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

2

Tiefe:

263 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Mit Energiezähler:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO T2 7,4kW - Colonnina in acciaio verniciato equipaggiata con 2 prese Tipo 2 1P+N+T 32A 230Vac 7kW in conformità alla normativa IEC/EN 62196-2. Idonea alla ricarica dei veicoli elettrici in «modo 3» in conformità alla normativa IEC/EN 61851-1. Particolamente adatta all'installazione in ambienti pubblici. Dotata di RFID Card per identificazione e gestione utenti. Stazione di ricarica con prese provviste di speciale blocco antiestrazione accidentale della spina e con esclusivo sistema di accesso Antivandalo. Possibilità di personalizzazione del pannello, resistente ai raggi UVA, elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua IP54