Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA204.CA42B-001MA COLONNINA CA 4 PRESE C/BLOCCO T2 3A 22kW - 204.CA42B-001MA

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA204.CA42B-001MA COLONNINA CA 4 PRESE C/BLOCCO T2 3A 22kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 4

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636031552

Artikelnummer

SCA204.CA42B-001MA

Herstellernummer

204.CA42B-001MA

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

4

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

385 mm

Höhe:

1.51 mm

Tiefe:

263 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 80A 400V 3P+N+T IP54 IK10