SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.16372 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 2H >50V CA - 213.16372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636259529
Artikelnummer
SCA213.16372
Herstellernummer
213.16372
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


