Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.1638 SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 9H 380-415V - 213.1638

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.1638 SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 9H 380-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636222370

Artikelnummer

SCA213.1638

Herstellernummer

213.1638

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite