Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.32367 SPINA MOBILE 3P+T IP44 32A 5H 600-690V - 213.32367

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.32367 SPINA MOBILE 3P+T IP44 32A 5H 600-690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636267760

Artikelnummer

SCA213.32367

Herstellernummer

213.32367

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

SPINA MOBILE 3P+T IP44 32A 5h 600-690V. Colore: Nero.