Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.6333 SPINA MOBILE 2P+T IP44 63A 6H 200-250V - 213.6333

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.6333 SPINA MOBILE 2P+T IP44 63A 6H 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636295923

Artikelnummer

SCA213.6333

Herstellernummer

213.6333

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello