Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.12533.K SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 125A 6H - 218.12533.K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636280875

Artikelnummer

SCA218.12533.K

Herstellernummer

218.12533.K

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9.011

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello