SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.12533 SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 125A 6H - 218.12533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8001636224619
Artikelnummer
SCA218.12533
Herstellernummer
218.12533
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein



