Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.12536 SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 125A 6H - 218.12536

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.12536 SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 125A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP66

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636224640

Artikelnummer

SCA218.12536

Herstellernummer

218.12536

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP66

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite