Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.125364 SPINA VOLANTE 3P+T 125A 3H IP67 OPTIMA - 218.125364

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.125364 SPINA VOLANTE 3P+T 125A 3H IP67 OPTIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636273419

Artikelnummer

SCA218.125364

Herstellernummer

218.125364

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello