SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.125374 SPINA VOLANTE 3P+N 125A 6H IP67 OPTIMA - 218.125374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636273464
Artikelnummer
SCA218.125374
Herstellernummer
218.125374
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


