Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.1630P SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 4H - 218.1630P

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.1630P SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636222707

Artikelnummer

SCA218.1630P

Herstellernummer

218.1630P

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 4h. Tensione nominale: 100-130V. Colore: Giallo.