Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.1633-SF SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 6H - 218.1633-SF

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.1633-SF SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8001636231938

Artikelnummer

SCA218.1633-SF

Herstellernummer

218.1633-SF

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Spina mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Versione sfusa