SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.16334 SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 16A 3H - 218.16334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636267371
Artikelnummer
SCA218.16334
Herstellernummer
218.16334
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


