Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.16361 SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 10H >50V - 218.16361

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636265865

Artikelnummer

SCA218.16361

Herstellernummer

218.16361

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 10h >50V 100-300Hz Morsetti a vite