Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.1637.KX SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 16A 6h - 218.1637.KX

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.1637.KX SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 16A 6h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636293738

Artikelnummer

SCA218.1637.KX

Herstellernummer

218.1637.KX

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite