Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.16372 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 16A 2H - 218.16372

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.16372 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 16A 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636267920

Artikelnummer

SCA218.16372

Herstellernummer

218.16372

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a vite