Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32367 SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 32A 5H - 218.32367

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32367 SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 32A 5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636259567

Artikelnummer

SCA218.32367

Herstellernummer

218.32367

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 5h 600-690V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite