SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32375 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 32A 11H - 218.32375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636259574
Artikelnummer
SCA218.32375
Herstellernummer
218.32375
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


