SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.6333 SPINA MOBILE 2P+T IP66/IP67 63A 6H - 218.6333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
6 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636224558
Artikelnummer
SCA218.6333
Herstellernummer
218.6333
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


