SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.63367 SPINA MOBILE 3P+T IP66/IP67 63A 5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
6 ST
EAN
8001636268125
Artikelnummer
SCA218.63367
Herstellernummer
218.63367
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein