Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA219.1633 SPINA MOBILE IP66 16A 2P+T 6H EX ZONA1 - 219.1633

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636294285

Artikelnummer

SCA219.1633

Herstellernummer

219.1633

Hersteller

SCA

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Ausführung:

Stecker

Kennfarbe:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabeleinführung:

gerade

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz II 2GD Morsetti a vite