SCAME PARRE S.P.A. - SCA219.1636 SPINA MOBILE IP66 16A 3P+T 6H EX ZONA1 - 219.1636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8001636294292
Artikelnummer
SCA219.1636
Herstellernummer
219.1636
Hersteller
SCA
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Ausführung:
Stecker
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ex-Klasse:
IIC



