Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA219.3237 SPINA MOBILE IP66 32A 3P+N+T 6H EX ZONA1 - 219.3237

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA219.3237 SPINA MOBILE IP66 32A 3P+N+T 6H EX ZONA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636294339

Artikelnummer

SCA219.3237

Herstellernummer

219.3237

Hersteller

SCA

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Ausführung:

Stecker

Kennfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabeleinführung:

gerade

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

SPINA MOBILE IP66 32A 3P+N+T 6H EX ZONA1. Tensione nominale: 346-415V. Colore: Rosso.