Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA219.6336 SPINA MOBILE IP66 63A 3P+T 6H EX ZONA1 - 219.6336

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA219.6336 SPINA MOBILE IP66 63A 3P+T 6H EX ZONA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636295718

Artikelnummer

SCA219.6336

Herstellernummer

219.6336

Hersteller

SCA

Nennstrom:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Ausführung:

Stecker

Kennfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabeleinführung:

gerade

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

63A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz II 2GD Morsetti a vite