SCAME PARRE S.P.A. - SCA221.1633 SPINA 90° 2P+T 16A 6H EUREKA - 221.1633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636044262
Artikelnummer
SCA221.1633
Herstellernummer
221.1633
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


