SCAME PARRE S.P.A. - SCA221.1636 SPINA 90° 3P+T 16A 6H EUREKA - 221.1636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636044293
Artikelnummer
SCA221.1636
Herstellernummer
221.1636
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


