SCAME PARRE S.P.A. - SCA221.3233 SPINA 90° 2P+T 32A 6H EUREKA - 221.3233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
EAN
8001636044354
Artikelnummer
SCA221.3233
Herstellernummer
221.3233
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


