SCAME PARRE S.P.A. - SCA230.3201 SPINA VOL. BASSISS. 2P 32A 42V - 230.3201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Serie IEC309
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636002309
Artikelnummer
SCA230.3201
Herstellernummer
230.3201
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


