Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA230.32030 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP44 - 230.32030

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA230.32030 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636088662

Artikelnummer

SCA230.32030

Herstellernummer

230.32030

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P 4h 40-50V - 20-25V 100-200Hz Morsetti a vite