SCAME PARRE S.P.A. - SCA235.1601 SPINA VOL.<50V 2P 16A 12H IP67 - 235.1601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Serie IEC309
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636053721
Artikelnummer
SCA235.1601
Herstellernummer
235.1601
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


