SCAME PARRE S.P.A. - SCA242.16967 SPINA INC.90° 3P+T 16A IP44 5H - 242.16967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636115146
Artikelnummer
SCA242.16967
Herstellernummer
242.16967
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Phasenwender:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


