SCAME PARRE S.P.A. - SCA242.3292 SPINA INC.90° 3P+N+T 32A IP44 4H - 242.3292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636096315
Artikelnummer
SCA242.3292
Herstellernummer
242.3292
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


