Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.1693 SPINA FISSA 2P+T IP44 16A 6H 200-250V CA - 243.1693

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.1693 SPINA FISSA 2P+T IP44 16A 6H 200-250V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636221755

Artikelnummer

SCA243.1693

Herstellernummer

243.1693

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flangia 75x75 mm