Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.1698 SPINA FISSA 2P+T IP44 16A 9H 380-415V CA - 243.1698

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA243.1698 SPINA FISSA 2P+T IP44 16A 9H 380-415V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636221762

Artikelnummer

SCA243.1698

Herstellernummer

243.1698

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 9h 380-415V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite