Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA245.12597T SPINA FISSA 3P+N+T IP66/IP67 125A 6H - 245.12597T

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA245.12597T SPINA FISSA 3P+N+T IP66/IP67 125A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636311401

Artikelnummer

SCA245.12597T

Herstellernummer

245.12597T

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

125A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello