Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA245.6390T SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67 63A 4H - 245.6390T

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA245.6390T SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67 63A 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 4 ST

EAN

8001636319230

Artikelnummer

SCA245.6390T

Herstellernummer

245.6390T

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello