Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.1695 SPINA INC.90° 3P+N+T 16A IP67 9H - 247.1695

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.1695 SPINA INC.90° 3P+N+T 16A IP67 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636096414

Artikelnummer

SCA247.1695

Herstellernummer

247.1695

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Phasenwender:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

ja

SPINA INC.90° 3P+N+T 16A IP67 9H. Serie commerciale: Serie EUREKA. Flangia: 70X87MM. Uscita cavo: PG16. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 208-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 9h.