Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.16972 SPINA INC.90° 3P+N+T 16A IP67 2H - 247.16972

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.16972 SPINA INC.90° 3P+N+T 16A IP67 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636308159

Artikelnummer

SCA247.16972

Herstellernummer

247.16972

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

16A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM Morsetti a vite